岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
大漁カゴ(丸)
(2件のレビュー)
材質
PP
形状
丸型
内寸法(mm)
Φ409×160
外寸法(mm)
Φ450×170
取手
あり
底寸法(mm)
Φ353
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89922332
大漁カゴ(丸)
1個
16
Φ450×170
ブルー
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89922341
大漁カゴ(丸)
1セット(25個)
16
Φ450×170
ブルー
¥
69,750
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
95,000
/
税込
¥
104,500
沖縄地方
数量1につき
¥
175,000
/
税込
¥
192,500
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000