モノタロウ

サーメットチップソー 鉄ステンレス兼用

サーメットチップソー 鉄ステンレス兼用 - モノタロウ
(45件のレビュー)

国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。

用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。適合材鉄・ステンレス内容量1枚
注意
※ご使用の際には、作業用皮手袋・保護メガネ、防塵マスク等を着用し安全に心がけてください。
※電動工具へ取付の前に、鋸の回転方向を確認してください。
※運転前に電動工具のフランジを確実に締め、異音・振動の無いことを確認してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89796901MC-100100201.622
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
89796917MC-110110201.624
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
89796926MC-125125201.628
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
89796935MC-160160201.834
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
89796944MC-180180201.836
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
89796953MC-30530525.42.256
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
21424393MC-35535525.42.466
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89796901MC-10040303263MC-100MC-100 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303263サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89796917MC-11040303279MC-110MC-110 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303279サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89796926MC-12540303288MC-125MC-125 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303288サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89796935MC-16040303297MC-160MC-160 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303297サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89796944MC-18040303306MC-180MC-180 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303306サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89796953MC-30540303315MC-305MC-305 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303315サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21424393MC-35540303324MC-355MC-355 サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 40303324サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ1枚
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89796926
2021-03-17
用途: ステンレスパイプの切断
製造業

切れ味抜群です。バリも出にくく後処理が楽で助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 89796935
2021-02-18
用途: 30厚合板に0,5ミリ鋼板を張り付けた壁面材の加工
建設業・工事業

少し切れ味悪くなったなと思うとすぐ鋼板にバリが残る

対象商品 : 89796953
2019-07-16
用途: アルミパイプの切断
有限会社ウエストオート

インタークーラーパイプ等のアルミパイプの切断にしか使わないので詳しくは解りませんが、φ100の3mm厚のアルミパイプでも5mm厚のインタークーラーのサイドタンクでもサクサク切れるので大変便利です。ただし、やわらかい材質の物を切断する時は持っていかれて怪我をするかもしれませんので十分きをつけてください。

対象商品 : 89796901
2019-06-24
用途: 鉄筋切断時
R's company建設業・工事業

切断砥石を今まで使用していたのですが、このチップソーを使用したところ、切断も早く、鉄だけ切断している分にはそこそこ長く使えるので、定期的に利用させていただいてます。

対象商品 : 89796901
2019-06-24
用途: ステンレスの切断

値段はお高いけれど良く切れるので、いつも使っています。なるべくモノタロウ特価の時に注文すると経費もいくぶんかおさえられますし。値上がりしないことを願います。

対象商品 : 89796944
2020-04-01
用途: ステンレス加工
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ数回しか使用していませんが切れ味に
満足しています

対象商品 : 89796944
2019-11-14
用途: アルミ材の切断
株式会社NDC

いつも使っていて大変に満足しています。コスパに優れてとても良いものと思います。これからも使いたいと思ってます。

対象商品 : 89796935
2018-12-11
用途: 工作作業
農・林・水産業

日曜大工て゛すべてのカットに対応できて満足しているが
2年使ったのでチップが飛んだり摩耗でそろそろ交換しよう。
リピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする