L・トイレコーナー AL角型

L・トイレコーナー AL角型 - CONDOR(山崎産業)L・トイレコーナー AL角型 - CONDOR(山崎産業)L・トイレコーナー AL角型 - CONDOR(山崎産業)

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用角型ゴミ箱です。
蓋内側にポリ袋用フレーム付き。
内袋5枚付き。(黒色)
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

使用場所トイレトラスコ品番370-2171材質ボディ/ポリスチレン(PS)幅(mm)140高さ(mm)195質量(g)340奥行(mm)140容量(L)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89800672TE-11L-PC
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする