CONDOR(山崎産業)
TTSスーパーカートS
物類が整理できるカラフルなカラーリングのデザインカート。
標準装備:トレー2個、小物入れバケツ2個、ダストパック1枚、モップキャッチ1個
材質
ボディ・トレー・バケツ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/スチールパイプ、ダストパック/ナイロン
幅(mm)
510
質量(kg)
11
色
グリーン
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
890
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89800724
C330-000X-MB
¥
75,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650