CONDOR(山崎産業)
エバックブラシハードマットYA(本駒)
3種類のタフなブラシで3段階ブラッシング。
頑固な泥汚れを強力にかき取ります。
材質
ベース/エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)、ブラシ/ナイロン
長さ(mm)
300
幅(mm)
150
厚さ(mm)
22
質量(g)
370
防炎性能試験番号
EO.950508
内容量
1枚
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801467
F-127-HK-G
グリーン
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
89801476
F-127-HK-GR
グレー
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89801485
F-127-HK-BR
ブラウン
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
89801494
F-127-HK-BE
ベージュ
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください