CONDOR(山崎産業)
ハイパーアクア
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途
厨房・工場等での油汚れの洗浄に
液性
強アルカリ性
トラスコ品番
359-7598
材質
水・メタ珪酸ナトリウム
質量(kg)
20.5
標準使用量
カーペット洗浄/300~500mL/m
2
(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m
2
(100倍希釈時)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。
※本品はアルカリ性です。酸性の物と混ぜると効果を失います。
※希釈倍率は汚れの度合いに合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89803987
CH560-200X-MB
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
泡立たない環境に優しい洗浄水!ハイパーアクア
参考になった