CONDOR(山崎産業)
フロアークリーナー
無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途
ワックスの洗浄に
液性
アルカリ性
トラスコ品番
359-7571
形状
液体
質量(kg)
4.2
標準使用量
約50~100mL/m
2
(30倍希釈時)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804285
C54-04LX-MB
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください