CONDOR(山崎産業)
プロテック ライナーカートマルチ60
前後どちらからでも取り出せる開閉式フタです。清掃用具が固定できるキャッチャーもついています。
ツールボックス2個、ダストパック1枚
用途
清掃用カート
材質
フレーム/スチールクロームメッキ、ツールボックス・ダストパック/ポリプロピレン(PP)、フロント・サイド・トップパネル/ABS樹脂、リアパネル/スチールメラミン焼付
幅(mm)
550
質量(kg)
30
高さ(mm)
1013
奥行(mm)
758
容量(L)
約46
色(袋)
オレンジ
キャスター径(Φmm)
100
ダストバック
240×310×700
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※清掃用品は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89804601
CA374-00SX-MB
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650