曜日別特売

ポータブルトイレP型

ポータブルトイレP型 - CONDOR(山崎産業)ポータブルトイレP型 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。
汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。

トラスコ品番438-4245材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)391質量(kg)2.4高さ(mm)340奥行(mm)461容量(L)実用/4~5、満水時/11耐荷重(kg)150まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89804766PT-P11
8,500
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 来るべき災害への対応

使用感:家族全員実際に座って感触を試しましたが全く問題ありませんでした。
    トイレそのものなので全く違和感はありませんでした。
    実際にモノタロウさんの防災用簡易袋トイレセットも試してみましたが
    大丈夫です。
コスト:この値段でこの完成度は秀逸です。顧客満足度100%です。
*1階・2階用にと2セット購入しました。トイレは必須です。

対象商品 : 89804766
2023-08-03
用途: ガレージのトイレに
教育・研究機関

ガレージの作業場のトイレ用に。
着替えテントの中に置きました。
非常用トイレとしてバッチリです。
中に、市販の非常用トイレシートを敷いて使用し、
処理はくるくるとシートを巻いて捨てるだけです。
小のみで使用していますが、フタをしていると全く臭いは無いです。
(あとはトイレシートの選択次第かな)

1が参考にしています
対象商品 : 89804766
2022-02-15
用途: 腰椎を圧迫骨折してトイレに行けない妻用
農・林・水産業

最初ペット用消臭剤を使って使用させたが、処理が面倒。説明書通り2㍑の水をいれての使用が、処理が簡単だし、殆ど匂わないことも分かった。結構頑丈で、安定感も良い。助かっている。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする