CONDOR(山崎産業)
物干しひまわり
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
材質
スチールクロームメッキ
仕様
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
干す量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806841
4903180301393
515
935
850
3.1
タオル11枚
¥
13,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
89806857
4903180301409
670
1020
905
4
タオル28枚
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください