曜日別特売

ナイロンロープカッター55W

ナイロンロープカッター55W - goot(太洋電機産業)ナイロンロープカッター55W - goot(太洋電機産業)
(13件のレビュー)

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。
樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。
カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。

電源(V)AC100消費電力(W)55全長(mm)240コード長さ(m)1.5質量(g)70付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827最高温度(℃)450内容量1個
注意
※麻や木綿などの素材と金属ワイヤーを含んだロープは切れません。
※はんだ付けには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89796971HE-60
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: ポリエステル組紐の加工

自作ポリエステル組紐をカットしたときの断面ほつれ止めを期待して購入。
ポリエステル100%なので切断面はうまく溶けてほつれ止め効果が得られました。
これまで木工用ボンドを水でといてカット部分にしみこませ、乾いてからカットする・・の繰り返しでしたがヒートカットできることで作業効率がぐんとよくなりました。設定温度が高すぎてすぐ焦げてしまうので別売りのパワーコントローラーもすぐに購入し、出力を調整しながら使用しています。
ナイフ先のあて方に慣れれば、それほど焦げも出さずに済むかもしれません。
オン/オフが電源コードの抜き差しでしかできないので間にスイッチがあればもっと使いやすいと思いました。

対象商品 : 89796971
2024-05-30
用途: ポンジ(のぼり旗の布地)のカット

レビューを参考に、パワーコントローラー(太洋電機産業) と一緒に温度調整しながらポンジのカットに使用してみました。とてもきれいにカットでき満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 89796971
2023-07-27
用途: ヨットの係船ロープ端処理
りゅうフォトグラフィックスサービス業

充分に温度が上がるまで待ち使用すると、スパッと切れます。
12mm以上のロープもゆっくり切れば大丈夫。
切り口も綺麗。

1が参考にしています
対象商品 : 89796971
2021-04-25
用途: パラコードの切断
ACB工房卸売・小売業

パラコードを使用した商品を開発しています。切断面の処理が簡単に綺麗に仕上がるので購入して良かったと思っております。

対象商品 : 89796971
2018-06-28
用途: 漁網の切断

切れ味バツグン 満足してます。コンセントの無いところでも使用できるものがあればいいのですが。

対象商品 : 89796971
2019-03-14
用途: 布のほつれ止め
製造業

きれいに切れますが、温度調節がついていないので布には高温すぎました。

2が参考にしています
対象商品 : 89796971
2016-10-26
用途: 布切り

薄手の布を切るのに使用しています。
切ってもほつれず仕上がりが綺麗
温度の上がり過ぎを防止する為に
同社パワーコントローラー
PC-11(注文コード34945592)も
買って素材に合わせて温調しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89796971
2015-08-18
用途: ナイロン系の生地を溶かしながら、穴あけカットをする。
アサヒ産業株式会社

使用回数が少ないので、今の所上手く使えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする