栃木屋
フリーストップヒンジ(ワンウェイ)
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。
従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途
通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等
材質
(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK
許容荷重(kg)
6(蓋/左右1セット)
使用温度範囲(℃)
0~+40
取付け方法
シャフト水平状態
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.63(6.4)
トルク値N・m(kgf・cm)
<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
42
内容量
1個
注意
※製品の特性上、バックラッシュが発生します。
※ヒンジL・Rのシャフトは、同一線上になるように取り付けてください。
※蓋1枚に対し左右1セットでご使用ください。
※シャフトとハウジング(B)は、抜き差しできるので、取り付け時はご注意ください。
※本品とねじ頭との間には、必ず平座金(呼び3小型丸)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917082
TH-155-001
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください