抜差蝶番

抜差蝶番 - 栃木屋抜差蝶番 - 栃木屋

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。
TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。
ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。

用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ストッパーは簡易ロック機構です。ストッパーが効いた状態では、引き抜き方向へ、力がかからないようにしてください。特に横使いでの開閉時にはご注意ください。ストッパーが破損するおそれがあります。
※シャフトが付いている側のヒンジピースを固定側(筐体側、受け側)にしてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917116TH-160-1L(ヒンジ)SUS304、(シャフト)SUSXM768.3なし
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
返品不可
89917125TH-160-1R(ヒンジ)SUS304、(シャフト)SUSXM768.3なし
オープン
419
461(税込)
当日出荷
89917091TH-159-1L(ヒンジ)SUS304、(シャフト)SUSXM7、(板ばね)SUS304-CSP67.4あり
490
取扱い終了
89917107TH-159-1R(ヒンジ)SUS304、(シャフト)SUSXM7、(板ばね)SUS304-CSP67.4あり
490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする