曜日別特売

フリーストップヒンジ(屋外型)

フリーストップヒンジ(屋外型) - 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型) - 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型) - 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型) - 栃木屋
(3件のレビュー)

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。

用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917204TH-165-17879565034t25.5(+0.6~-0.2)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89917213TH-165-26263404230t1.54(+0.5~-0.2)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89917222TH-165-35051392616t1.53.5(+0.4~-0.2)
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917213
2023-06-17
用途: アクリル板固定
おおの整骨院医療・福祉・介護関連業

アクリル板固定が任意の角度でトルク調整出来て稼働する事も出来るため便利。

2020-05-11
用途: 魚探BOXの前蓋に使用
その他業種

任意の位置で止まるので、良い。しかし、垂直より手前では、ゆっくりと落ちてくる。少しトルク不足の為、星-1です。

対象商品 : 89917213
2015-08-28
用途: 仮設ドア

探していた商品がモノタロウで見つかって良かったです。しっかりした作りのため、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする