曜日別特売

フリーストップヒンジ(屋外型)

フリーストップヒンジ(屋外型) - 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型) - 栃木屋
(1件のレビュー)

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。

用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917231TH-161
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917231
2019-03-05
用途: カヤックへの艤装
製造業

フリーストップヒンジ…どんなものか全くイメージ出来なかったのですが、可動式の魚探振動子アームを作るために購入してみました。ブレーキが効きながら『ジワッ』と動くので使用目的としては良いのですが、出来れば一回り大きなサイズが欲しかったかなぁ…剛性的に少し不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする