栃木屋
多段式ステー
(1件のレビュー)
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途
工作機械・制御装置・点検口等
材質
(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別
左
仕様
左右取付兼用型
耐久性
25000回以上
圧縮許容荷重(N)
58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
90
内容量
1個
注意
※取り付けは、取付例のように蓋等が閉じた時に、ステーが最収縮状態になるようにしてください。蓋等の動作範囲は、ステーが最伸長状態まで引き出せるようにしてください。
※伸長方向への耐荷重はありません。2本同時には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917344
TM-310
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください