曜日別特売

BAND-AID ディズニープリンセスN

BAND-AID ディズニープリンセスN - Kenvue

楽しい絵柄がはいったデザイン(絵柄11種類:計20枚)。
水蒸気を通す防水テープを採用。子供たちのキズをやさしく守ります。
防水・バイ菌をカット ・・・・水・バイ菌は通さず、空気・蒸気は通す防水テープを採用。
伸縮自在で、関節部などの動きの多いところでもフィットし、剥がれにくいです。
傷口につきにくい特殊加工パッド・・・・キズにしみにくく、むれにくい。
低アレルギー性粘着剤を使用・・・・アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系粘着剤を使用
子供たちにぴったりのスモールサイズ

機能防水種別関節用テープ幅(mm)19パッド寸法(mm)23×10テープ長さ(mm)58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825723-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする