昭和紙工
JEL紙軸黒綿棒
(1件のレビュー)
用途
鼻・耳などのお手入れに
お化粧時に
形状
スパイラル型
タイプ
両綿
材質
綿部:コットン100%、軸:紙
全長(mm)
80
軸長(mm)
50
球径(Φmm)
65
内容量
1個(150本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89827954
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください