CAキープポア

CAキープポア - ニチバンCAキープポア - ニチバン

【ガーゼや包帯などの固定に】縦にも横にも手で切れます。処置する部位の形に合わせて切ってお使いください。
【手で切れる】ハサミを使わずに切ることができるので、処置がしやすいです。
【かぶれにくい】肌にやさしい粘着剤を使用しています。
【目立ちにくい】つやのない半透明なテープなので、顔や腕に貼っても目立ちにくいです。
【サイズバリエーション】テープ幅15mmと25mmがございます。

用途
品番:CAKP158F
ガーゼや包帯の固定にお使いいただけます。
手切れ性がよく、かぶれにくく、顔や手・足など露出している箇所に貼っても目立ちにくいテープです。
サイズ
・15mm×8m
内容量
・1個
幅(mm)15長さ(m)8内容量1個
注意
※使用上の注意
※皮ふを清潔にし、よく乾かしてからご使用ください。
※傷ぐちには直接貼らないでください。
※本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
※はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547279480319
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする