曜日別特売

ウルトラタフコート

ウルトラタフコート - リンレイウルトラタフコート - リンレイウルトラタフコート - リンレイウルトラタフコート - リンレイウルトラタフコート - リンレイウルトラタフコート - リンレイ
(2件のレビュー)

耐久ポリマーコーティング剤が、床に強固な被膜を形成し、約2 年間大切なフローリングを細かいキズ、汚れから守ります。
アクリルとウレタンの2種類の樹脂をハイブリッド化した特殊樹脂を採用!強靭な被膜を持つコーティングワックスです。
床の保護を目的に開発された、耐久性重視の床ワックスです。
新築のフローリングに最適です。

使用場所フローリング内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89832285-
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89832285
2022-02-23
用途: フローリングメンテ
株式会社アドバンスパワー

光沢があり耐久性に優れています。毎年使用しています。
高価な物になりますが他は使えなくなります。
専用のモップがあり、一度引きながら塗るのがコツです。

2が参考にしています
対象商品 : 89832285
2016-11-06
用途: 自宅フローリングメンテナンス

素晴らしい。初めてフローリングワックスを試してみましたが、こんなにきれいになるなんてびっくりです。素人にも簡単。3度掛けすると光沢は抜群に増します。重ね塗りが断然お勧め。2年持つとの解説ですが、一年毎にかけたいと思っています。我が家は5年前に購入した安い建売住宅ですが、新築の時よりずっときれいになりました。出来ることなら新築時にやっておけば良かったと後悔しています。 が、今からでも遅くは無いですよ、見違える様な仕上がりが誰でも得られるはずです。 塗布前のお掃除は完璧に!! と、薄く重ね塗り!! が上手くいく秘訣ですね。追加注文しちゃいました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする