曜日別特売

オール床クリーナー

オール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイオール床クリーナー - リンレイ
(17件のレビュー)

さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。

商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89834175-1本(1L)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89834184-1本(500mL)
620
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: ワックス塗布前に

階段と玄関のタイルの汚れとりに使用しています。
階段は薄めて使用していますが、玄関は汚れがひどいので、メラミンスポンジで擦った後、原液をつけて擦っています。
完全にきれいとまではいかなくとも、それなりにきれいになってくれるのでありがたいです。

2025-04-16
用途: タイルの清掃に

張り替えたタイルの汚れがひどかったので購入してみました。
原液をかけ、擦り、放置して拭き上げました。
いきなり綺麗にとはいきませんでしたが汚れは大分とれました。
もう少し、原液の量と擦り方と放置時間を考えたいと思います。

対象商品 : 89834184
2025-03-10
用途: 床の掃除
サービス業

よく汚れがおちます。満足してます。また購入します。

対象商品 : 89834175
2023-10-23
用途: ワックス剥離
建設業・工事業

クリーナーとしても使えますが、ワックス剥離に原液で使いました。他の剥離剤を使ったことがないので、比べようもないですし、私のやり方の要領の悪さもあると思いますが、剥がし残りが所々出来たので、やり直しもしました。剥離には専用の強力なものが良かったかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89834184
2023-05-19
用途: 洗浄力に満足

ワックスを楽に溶かせます。水取掃除機みたいな専用の道具がないので、リビングをちまちま手作業で時間をかけてやるのがやや不満。一気にリビングをやりたいが、乾湿掃除機をそのためだけに購入するのもいや。3LDKのせまいマンションライフでも手が届くような普段邪魔にならないようなすすげる器具を開発してくれればいいなあ、と思います。

対象商品 : 89834184
2024-04-09
用途: 工場床のしつこい油とり
ホリー精器株式会社製造業

クリーナーをかけてサッと拭くだけとは言えないが、簡単に油汚れがとれました。

対象商品 : 89834184
2023-04-05
用途: 日常清掃時に使用。

まだ使いはじめてそれほど経っていませんが、特に問題なく使えている。

1が参考にしています
対象商品 : 89834184
2023-11-21
用途: 事務所の床掃除
教育・研究機関

古い建物(事務所)の床の黒ずみに対して、色々な洗剤を試したが全く効果がなく、ダメ元で購入。びっくりするぐらいきれいに落ちました。少々擦る作業に時間を要しましたが、、、満足してます。古い建物なので床の素材は不明です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする