キバトール

キバトール - UYEKIキバトール - UYEKI
(2件のレビュー)

「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!
尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。
芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。
洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。
4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)

成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料液性中性使用場所トイレ商品タイプ置き型
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89837955本体1個(100g)本体
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89837964詰替え用1箱(100g)詰替
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89837964
2020-04-30
用途: 尿石予防!!
その他業種

これを使う前は、塩素系のものを使っており、黒い汚れは付きづらかったですが、便器淵に、撥ねた尿の汚れが溜まりやすく、いつも臭っていて困りました。
毎日毎日拭いてるのもむなしい限りなので、思い切ってこちらを買いました。
すると、あの匂いがパッタリ止みました。
それには感激しましたが、ちょっと忙しくてトイレ掃除をサボると、今度は黒い汚れが容赦なく溜まります。
 どちらを優先させるか、究極の選択ですね。

対象商品 : 89837964
2019-11-09
用途: トイレにいつも愛用させていただいております。

尿石が都築楽てトイレ掃除が簡単に済んででおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする