曜日別特売

シュミテクト歯周病ケア

シュミテクト歯周病ケア - グラクソ・スミスクライン
(7件のレビュー)

知覚過敏で歯がしみるのを防ぎ、歯周病も防ぎます。歯科医も着目する知覚過敏用歯磨きです。

シリーズシュミテクトアズワン品番64-1216-26医薬品医療機器等法医薬部外品再生紙使用マーク適合内容量1個(90g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843117-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89843117-82175435-- シュミテクト 歯周病ケア〈1450ppm〉 グラクソ・スミスクライン 82175435シュミテクト 歯周病ケア〈1450ppm〉グラクソ・スミスクライン1個(95g)
698
税込768
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843117
2022-12-14
用途: 毎日の歯磨き

リピーターで購入しています。今まで使っていた歯磨き粉のなかで一番汚れを取ってくれる気がします。

対象商品 : 89843117
2022-08-08
用途: 朝晩
サービス業

歯周病予防に歯科医に薦められました。調子いいので3本目です。

対象商品 : 89843117
2022-05-07
用途: 毎日の歯磨きに
サービス業

歯科医の紹介で購入しました。モノタロウにラインナップされていると、なくなったら、すぐ買えるので助かります

対象商品 : 89843117
2021-02-10
用途: 歯磨き
酒井工房

普段は、ナタマメ歯磨きを使っており、口内がスッキリして気持ちがいいのですが、最近冷たいものなどが、しみる用になり、歯科医の勧めで、1日1回は本品を使用するようになった。今は、あまり刺激がなくなり、知覚過敏には、かなり効果があると思う。

対象商品 : 89843117
2019-11-15
用途: はみがきしかないでしょ

歯槽膿漏、知覚過敏のかた、歯医者さん推奨。病状によりけりで、長い目で一年二年で症状緩和すると思います。

対象商品 : 89843117
2019-04-12
用途: 歯の日常メンテナンス
サービス業

1年以上虫歯なしなので効果はあると思います。継続購入です。

対象商品 : 89843117
2015-10-12
用途: 歯磨き

いつも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする