曜日別特売

シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種

シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャームシルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 - ユニ・チャーム
(13件のレビュー)

ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。
厚手メッシュシートでキッチン・テーブルの除菌にも。

シリーズシルコット
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香り
シートサイズ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11745852-1個(24枚)--外出用
オープン
219
241(税込)
当日出荷
返品不可
89843476-1パック(3個×40枚)-135×190詰替用
オープン
589
648(税込)
当日出荷
89843485-1パック(3個×40枚)フローラルの香り135×190詰替用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
66053916-1個(40枚)-135×190本体
オープン
379
417(税込)
当日出荷
89843494-1本(40枚)-135×190本体
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89843494-66053916-- シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム 66053916シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種ユニ・チャーム1個(40枚)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: デスク周りの除菌など

縦の筒から取り出すロールタイプのウェットシートはすぐ取り出し口から中に落ちてしまってイライラするのでこちらに変えました。
使用感はほぼOK。1袋に対して40枚なので80枚くらいにしてほしいところではあります。何十回もリピーターです。

2025-12-10
用途: テーブル・イス・その他の除菌など
建設業・工事業

愛用している商品ですが、3個入りでちょうどよく
10%オフの日に購入したら安く購入できるので
とても助かります。

2025-07-28
用途: 手指の消毒、デスク周りの消毒など
卸売・小売業

ウェットティッシュの取り出しが簡単なので愛用してます。
厚さ、大きさも丁度良いです。

2025-05-22
用途: 掃除、消毒
卸売・小売業

アルコール成分がありまして、綺麗に掃除できますし、
除菌もできること安心しています。

対象商品 : 89843485
2023-12-13
用途: 除菌
有限会社西名溶工建設業・工事業

これまでも同じ商品を使っていたので、追加で購入。
使いやすい。

対象商品 : 89843476
2022-12-02
用途: 木工品制作
林秀工房

塗装も必要なのでよく使います。又製品の最終仕上げの拭き取りにも使います。

対象商品 : 11745852
2021-01-20
用途: 除菌

除菌の為に使っています。ちょっと小さ目でしたが、
アルコール入りでは安かったので買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89843485
2021-02-18
用途: 指、顔の清掃

アルコールを含んでいますが、低刺激でいいですよ。私は、目薬を日に4回さすので、目の付近をこれで吹きます。僅かに刺激を感じるが、今の所使用感は上々です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする