曜日別特売

スーパーオレンジフローリング

スーパーオレンジフローリング - UYEKI
(3件のレビュー)
使用場所フローリング
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843835-1個(350mL)詰替用
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89843844-1本(480mL)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89843844-70240187-- スーパーオレンジフローリング UYEKI 70240187スーパーオレンジフローリングUYEKI1個(400mL)
999
欠品中
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843835
2018-06-26
用途: 文字通り、フローリング床に使用しています。リピーターです。
教育・研究機関

ワックス効果を期待して、毎回購入しています。ですから、まずは、スーパーオレンジ泡タイプできれいにしてから、フローリング用でワックスがけをする感じです。スーパーオレンジは、前のワックスを落とす効果があり、落としてからフローリング用で拭きます。元々の木のつやが出て、満足です。

対象商品 : 89843844
2017-09-06
用途: 自宅の床掃除ですね。
教育・研究機関

前回は試しに5月18日に購入し、今回は2回目のリピーターです。古いワックスを取るのに、泡タイプという同じ会社のスーパーオレンジを使い、そのままフローリング用で掃除しています。とてもきれいになります。MonotaROは企業向けの材料ビジネスですが、もっと個人向け・家庭用の商品を販売したらよいと思います。

対象商品 : 89843835
2017-05-28
用途: フローリングの清掃、ワックスがけ
教育・研究機関

初めて使いました。普通のスーパーオレンジを使っていたら、床の質が落ちてきたので、早速、ワックスがけに使えるものとして購入しました。すぐに追加注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする