曜日別特売

アースダニよけシート

アースダニよけシート - アース製薬アースダニよけシート - アース製薬アースダニよけシート - アース製薬アースダニよけシート - アース製薬アースダニよけシート - アース製薬アースダニよけシート - アース製薬アースダニよけシート - アース製薬
(4件のレビュー)

植物生まれ(天然製油配合)の守るチカラ
植物成分配合でダニよけ効果が約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
ダニよけだけでなく、消臭・防カビ効果も。(製品と接した対象物の防カビ効果を確認しています。)
広い場所にも敷きやすいサイズ(90cm×90cm)
切っても使える!2枚入
お取替え目安シール付:交換時期がわかって便利!
無香性
【ダニよけ・消臭シート】
【品名】消臭シート
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避

有効期間約6ヵ月シリーズナチュラス適合害虫ダニ利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※定められた使用方法を守ってください。
※本品はダニの駆除を目的にしたものではありません。
※本品が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は使用に注意してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
種別
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
香り
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2144547449010802374151箱(2枚)ダニよけ成分(天然精油、カルボン酸エステル)、消臭成分(緑茶エキス)、防カビ成分ダニよけ・消臭シート100×195×80無香性ふとん、ベッド、押し入れ、カーペット、タタミ、まくら、クッション、タンス、おもちゃ箱等の下
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
89847021-1個(2枚)天然由来成分(ダニよけ成分)、緑茶エキス(消臭成分)、防カビ成分シート151×212×41香りがつかないタイプふとん/ベッド/押し入れ/カーペット/枕/クッション/畳/タンス/おもちゃ箱などの下
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89847021-214454744901080237415- アースダニよけシート アース製薬 21445474アースダニよけシートアース製薬1箱(2枚)
669
欠品中
税込736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: マットレス下の防虫用 ダニ対策

同メーカーのジェルタイプを利用して気に入っていたのでシートタイプも購入しました.ジェルと同じハーブの微香で不織布(白)状の製品でした.畳の上にマットレスを敷いていますが、本シートを挿入して使用しています.1箱に2枚入っているので4畳半ぐらい利用できます.寿命は三か月程度でしょうか.初夏より利用していますがダニ被害は今のところありません.設置日を記入するシールも付属しており取り換え時期の把握に便利かと思いました.

対象商品 : 21445474
2023-08-13
用途: 夏用のT shirt や靴下の引き出しに使用
サービス業

引き出しの中用に購入したので、
二枚入っていてたっぷり使える。
効果はこれから期待したい。

対象商品 : 89847021
2020-06-21
用途: 充分な効果を確認出来ました。
その他業種

梅雨の時期は晴れ間に布団をこまめに干しても、掃除機を掛けても、時々悩まされてきましたが、このシートを使い始めてから悩まされることがありません。充分な効果があると思います。

対象商品 : 89847021
2020-05-28
用途: ベッド底板の上に
その他業種

本格的な梅雨を前に購入し、敷いてみました。かなり効果があるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする