ちびっ子

ちびっ子 - カネヨ石鹸ちびっ子 - カネヨ石鹸
(3件のレビュー)

運動靴やスニーカーのドロンコ汚れをスッキリ落とします。中敷・合皮も洗えるクリームタイプの洗剤です。
除菌・消臭。
無蛍光剤・無漂白剤。

用途
適するもの:ズック靴、キャンバスシュ-ズ、ビニ-ル靴、スポ-ツシュ-ズ等の運動靴
適さないもの:皮製品(天然・人工共)
香りレモンの香り成分研磨剤(40%)、界面活性剤(7%、脂肪酸アルカノールアミド)、消臭剤、安定化剤液性弱アルカリ性商品タイプ本体内容量1本(450g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89847247-
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89847247
2022-10-27
用途: 子供の上履き磨きに。
卸売・小売業

月曜日にまっ白だった上履きも、金曜日には真っ黒になってしまう、子供の上履き。
月曜日には、まっ白の上履きをはかせてあげたい。
これは、お勧めです。

対象商品 : 89847247
2018-05-14
用途: スニーカーの洗濯
教育・研究機関

コメントがよかったので購入しました。雨でビショビショになった靴も、キレイに洗えて満足です。

対象商品 : 89847247
2017-07-16
用途: 子供の上履き洗い
卸売・小売業

消臭効果が高い。他のメーカーの類似商品よりも効果が高いような気がします。同じくカネヨ石鹸の商品で、ソックストンという洗濯石鹸もあるのですが、そちらの方には殺菌剤が入っていて、さらに消臭効果が高いです。
ソックストンの方も取り扱って頂けると、カネヨ石鹸ファンとしては助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする