トイレの消臭元

トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬トイレの消臭元 - 小林製薬
(50件のレビュー)

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる

内容量1個(400mL)
全26種類を絞り込む
香り
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面722447284987072099650ふんわり清潔せっけん
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
正面722447374987072099667爽やかはじけるレモン
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
正面722447464987072099674幸せはこぶフェアリーローズ
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
正面722447554987072099681もぎたて白桃
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
正面722447714987072099698心がなごむ炭の香り
456
449
494(税込)
当日出荷
正面722447804987072099704癒しをはこぶキンモクセイ
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
正面722447894987072099711やすらぎそよぐラベンダー
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
正面722447984987072099742カモミール&アロマの香り
456
449
494(税込)
当日出荷
正面722448074987072099759すっきりアップル&ミント
456
449
494(税込)
翌々日出荷
正面722448164987072099766風そよぐエアリーガーデン
456
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
32127426-やすらぎそよぐラベンダー
オープン
取扱い終了
代替品有
32127453-ふんわり清潔せっけん
オープン
取扱い終了
代替品有
32127435-爽やかはじけるレモン
オープン
取扱い終了
代替品有
89849532-フェアリーローズの香り
オープン
取扱い終了
代替品有
32127471-もぎたて白桃
オープン
取扱い終了
代替品有
24802198-
オープン
取扱い終了
代替品有
24802182-スパフラワー
オープン
取扱い終了
26643618-透きとおるクリーンハーブ
オープン
取扱い終了
48715494-シトラスポップ
380
取扱い終了
48715573-グラマラスフローラ
380
取扱い終了
89849505-すっきり若竹の香り
オープン
取扱い終了
89849514-バイオレット&ホワイトフローラル
オープン
取扱い終了
89849523-バニラ&ピンクフローラル
オープン
取扱い終了
89849541-リラックスアロマの香り
オープン
取扱い終了
89849557-心透きとおるウォータリーハーブ
380
取扱い終了
62779448-ふんわり華やか ホワイティーフローラル
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32127426-722447894987072099711- トイレの消臭元 小林製薬 72244789トイレの消臭元小林製薬1個(400mL)
449
欠品中
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32127453-722447284987072099650- トイレの消臭元 小林製薬 72244728トイレの消臭元小林製薬1個(400mL)
449
欠品中
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32127435-61711924-- 消臭力 トイレ用 エステー 61711924消臭力 トイレ用エステー1個(400mL)
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89849532-722447464987072099674- トイレの消臭元 小林製薬 72244746トイレの消臭元小林製薬1個(400mL)
449
欠品中
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32127471-722447554987072099681- トイレの消臭元 小林製薬 72244755トイレの消臭元小林製薬1個(400mL)
449
欠品中
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24802198-722447714987072099698- トイレの消臭元 小林製薬 72244771トイレの消臭元小林製薬1個(400mL)
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 工場トイレ

安定の効能と価格で満足です
毎度リピート買いしております

2025-12-09
用途: トイレの消臭
有限会社アスコ通信特機

香りが強くキャップを全開にしなくても十分効果があります。
トイレのアンモニア臭が無くなりました。

対象商品 : 32127453
2026-02-13
用途: トイレの消臭に!

さわやかな香りでくどくもなく、香りの密度をノズルの引き出し具合で調整℃切るのが良い。

2025-10-21
用途: トイレの消臭に

トイレの個室消臭のため購入しました。
臭いもきつくないのでリピートします。

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

香りはいいです。数日たっても、感じます。
男性トイレに使っていますが、評判はいいです。

対象商品 : 24802198
2024-07-12
用途: 消臭
大塚産業株式会社

炭の香でしたが、白檀の香のような良い香りが充満します。消臭効果抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 32127426
2024-09-09
用途: トイレ用
アビタシオン辰己不動産業

個人的にこの香りが好きで落ち着いて○○をすることが出来ます。

対象商品 : 32127426
2024-07-02
用途: 会社のトイレに
ピデスアート製造業

今回はラベンダーを購入しましたが嫌味なくほど良い香りでトイレの雰囲気が良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする