曜日別特売

ハイテクフローリングコート

ハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイハイテクフローリングコート - リンレイ
(7件のレビュー)

UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。
鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します
フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します
樹脂被膜は抗菌性を発揮します

使用場所フローリング成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173494656041341本(4L)
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89851973-1本(1L)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
173494746127571箱(18L)
25,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17349465
2024-06-11
用途: WAX仕上げ
株式会社brush up若葉サービス業

フローリングに最適
WAXのにおいも優しいし光沢があるのでお客様が大変満足されており
弊社もうれしいです。

対象商品 : 17349465
2022-02-27
用途: フローリングのワックスがけ
製造業

フローリングはワックス不要の材質なのですが、ワックスをかけるならこの商品を推奨していたので購入しかけたら艶も出てとてもいい感じです。

対象商品 : 17349465
2021-02-17
用途: フローリング床のメンテナンス

フローリング床のメンテナンスに利用するために購入しました。塗りやすく艶も満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 89851973
2021-05-06
用途: フローリングメンテナンスに使用

リホームで使用したフローリングがこの製品のみが指定となっているので購入しました。汚れも一拭きで取れます。

対象商品 : 17349465
2019-08-02
用途: フローリングやCFのワックス塗布作業
momoクリーン&グラフィックサービス業

アパート、マンションの退去清掃の際の仕上げに使用しています。伸びがよく、少量でも広い面積に塗ることができるので助かります。
ツヤ感も程よくあります。においもほとんどしません。

2が参考にしています
対象商品 : 17349474
2018-09-02
用途: 木床定期清掃
株式会社フジミサービス業

密着不良を起こした現場で、コレに変更して解決できた。

対象商品 : 17349465
2016-04-25
用途: フローリングの仕上げ
株式会社WARTH

光沢仕上げのフローリングにもムラにならずキレイに仕上がります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする