バスロマン

バスロマン - アース製薬
(4件のレビュー)

ポカポカ温浴タイプのバスロマン。ラインナップ豊富で選べる入浴剤です。
有効成分が、温浴効果を高め、血行を促進し、肩こりや腰痛を和らげます。

使用場所浴室
注意
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
※キャップをきちっと閉め、乳幼児の手の届く所や高温・多湿の所に置かないこと。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。
※けおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。
※衣料が着色する場合がある。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
湯の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89852953-1個(680g)さくら乳桜色(にごり)
オープン
取扱い終了
代替品有
89852962-1個(680g)ヒノキ浴乳白橙色(にごり)
オープン
取扱い終了
代替品有
89852971-1個(850g)ゆず若草色(透明)
オープン
取扱い終了
代替品有
89852987-1個(680g)森林温浴フォレストグリーン(透明)
オープン
取扱い終了
代替品有
89852996-1個(850g)濃縮ジャスミン仕立て若草色(透明)
オープン
取扱い終了
89853005-1個(850g)濃縮レモン仕立てレモンイエロー(透明)
オープン
取扱い終了
89853014-1個(680g)リラックスローズローズピンク(透明)
650
取扱い終了
89852944-1個(680g)リラックスラベンダーラベンダーパープル(透明)
オープン
取扱い終了
292743075789141個-ライトグリーン(透明)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89852953-31358173-- バスロマン 温浴タイプ アース製薬 31358173バスロマン 温浴タイプアース製薬1個(600g)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89852962-31299626-- バスロマン 温浴タイプ アース製薬 31299626バスロマン 温浴タイプアース製薬1個(600g)
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89852971-31358164-- バスロマン 温浴タイプ アース製薬 31358164バスロマン 温浴タイプアース製薬1個(600g)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89852987-31299617-- バスロマン 温浴タイプ アース製薬 31299617バスロマン 温浴タイプアース製薬1個(600g)
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89852962
2018-04-19
用途: 入浴

ヒノキの香りが良い・・白濁が強いので他の入浴剤と混ぜてる・・気に入ってる

対象商品 : 89852944
2016-04-19
用途: 入浴の際に使います

他の同等品よりも一ランクお安くなっており、お得です。においも良いし満足しています。

対象商品 : 89852953
2016-03-30
用途: 浴槽に入れる
個人のお客様

匂いが良い。

対象商品 : 89852944
2016-03-15
用途: 風呂にいれる
個人のお客様

においが良くいつも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする