人と環境にやさしいかべ紙などの洗剤

人と環境にやさしいかべ紙などの洗剤 - アサヒペン
(4件のレビュー)

ビニールかべ紙についた手あか・タバコのヤニを落とし、フッ素コートが汚れからガードします。
手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。
室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。
ホコリを寄せつけない帯電防止効果があります。

用途ビニールかべ紙、家電製品、照明器具、アルミサッシ、ドア、スイッチまわり、洗面台使用場所室内、洗面所使用量1m2当たり約10mL(約12回噴射)
注意
※紙かべ紙、布かべ紙(シミになります)、床面(すべります)、タタミ、木製家具、白木、水のしみこむものには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89854922-1本(400mL)本体
オープン
取扱い終了
18856985つめかえ用1個(350mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18856985
2020-07-10
用途: 机の清掃
教育・研究機関

鉛筆汚れや手垢が、すっきりとれて、拭き上がりも
サラサラしていて大変満足しています。

対象商品 : 18856985
2020-06-30
用途: 外壁の洗浄
イワテック電気・ガス・熱供給・水道業

壁紙はもちろん外壁のかび(緑色)にも、大変よく汚れを落とす事がげきます。

対象商品 : 89854922
2018-12-13
用途: 大掃除

ペットがいるのでなるべく毒性の低いものでと思い購入しました。煙草のヤニなどは苦戦しますが、まあまあ清掃が捗りました。

対象商品 : 18856985
2020-01-08
用途: 清掃作業

壁紙などの洗剤ということでトイレの壁紙にも使ってみましたが全然取れませんでした。。。。用途違いかもしれませんがちょっと残念です。
トイレ用のブルレットのような中身の物でなければ取れないみたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする