傷・埃・汚れに強い高性能なハードコートを採用ノンカートリッジタイプ1回のみの録画が可能2倍速対応ディスク(Blu-ray Disc Recordable Format Version 1.2)インクジェットプリンター対応(ワイドプリントエリア)「わかりやすい」パッケージ表記記憶容量:50GB(2層)5mmケース
孫がたくさん録画して、ハードディスクが直ぐにいっぱいになるので保存目的で購入しました。これで安心して自分が必要なドラマの録画ができます。