メディフィット山型歯ブラシ

メディフィット山型歯ブラシ - エビス[歯ブラシ]メディフィット山型歯ブラシ - エビス[歯ブラシ]メディフィット山型歯ブラシ - エビス[歯ブラシ]メディフィット山型歯ブラシ - エビス[歯ブラシ]

山型カットで歯と歯の間にフィットし、歯垢を落とします。また先端かため植毛になっているので奥歯の奥や溝にたまった歯垢をかき出します。

材質(柄部)
本体部:飽和ポリエステル樹脂
ラバー部:TPEE、SEBS
材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)60対象大人用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89860626-かため
オープン
129
142(税込)
当日出荷
89860635-ふつう
オープン
129
142(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする