温泉郷めぐり

温泉郷めぐり - アース製薬温泉郷めぐり - アース製薬温泉郷めぐり - アース製薬温泉郷めぐり - アース製薬温泉郷めぐり - アース製薬温泉郷めぐり - アース製薬温泉郷めぐり - アース製薬
(1件のレビュー)

四季折々の温泉郷の雰囲気と湯けむり温泉気分がご家庭のお風呂で味わえます。
有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、身体を芯から温めます。
おうちでポカポカ温泉気分
薬用入浴剤
<

用途お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
入浴以外の用途には使用しないこと。
皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合、直ちに使用を中止し医師に相談すること。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
子供の手の届く所に置かないこと。
開封後はすぐに使用すること。
本品は温泉を再現したものではない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【にごりタイプの入浴剤について】
配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類)
残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078559-1箱(30g×15包)-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89864467-1個(30g×18包)浴室
1,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89864467-21078559-- 温泉郷めぐり アース製薬 21078559温泉郷めぐりアース製薬1箱(30g×15包)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89864467
2022-02-08
用途: 身体のメンテナンス
ヒロ企画自動車・二輪車・自転車関連業

高級な バスクリンw お肌ツルツル 香りも良くて 温泉に行った気分にさせてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする