ジャパックス
手付ポリ袋約15L
(1件のレビュー)
無地のレジ袋
材質
HDPE
サイズ
L
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
450(300+150)×550
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89866752
PR29W
15
乳白
0.018
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください