曜日別特売

手付ポリ袋約5L

手付ポリ袋約5L - ジャパックス
(4件のレビュー)

無地のレジ袋

容量(L)5材質HDPEサイズSS入数(枚)40寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×410内容量1個(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89866761PR26W乳白0.015
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89866761
2023-09-05
用途: トイレのサニタリーボックス用
製造業

トイレのサニタリーボックスにぴったりのサイズが見つかり家族が喜んでいます。

対象商品 : 89866761
2022-10-25
用途: クルマのなかの、ちょっとしたゴミをいれるため。
建設業・工事業

丁度よかったです。枚数がすくないのを、かってしまったので次は、枚数がおおいいのを買います。

対象商品 : 89866761
2020-07-28
用途: 車内のごみ袋
運輸・通信業

最近、コンビニで袋をもらわないようになったので、社内に常備しています。

対象商品 : 89866761
2020-07-02
用途: 家庭用
その他業種

間違えて購入してしまいました。
サイズをよく見るべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする