曜日別特売

消臭元ペット用

消臭元ペット用 - 小林製薬
(1件のレビュー)

ぶっといろ紙が強力に消臭し、いい香りが続く
大容量400mlで効果長持ち
ろ紙の引き上げで効果が調節できる
倒してもこぼれにくい容器形状

成分両性界面活性剤系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)シリーズ消臭元香りグリーンアズワン品番64-1135-43危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89867355-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89867355-81460489-- 消臭元PRO ペット 小林製薬 81460489消臭元PRO ペット小林製薬1個(400mL)
498
税込548
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89867355
2016-04-30
用途: 猫の消臭

猫の臭いはしないが消臭剤の臭いもしないので効いているかがいまいちわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする