米唐番

米唐番 - エステー米唐番 - エステー米唐番 - エステー米唐番 - エステー米唐番 - エステー米唐番 - エステー
(4件のレビュー)

天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4~8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面89871171-1個(50g)10kg用
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
正面89871187-1個(30g)5kg用
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
正面89871162-1個(30g)無洗米用5kgタイプ
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 無洗米用として使用しています
サービス業

スーパーでも販売している商品で安心して使用できます。スーパーより安価なので10%OFFセールで購入しました。

2025-08-12
用途: 米保管
オートメンテナンス フカミ

ツンとくる臭いが気になります 次回は違う商品にします

対象商品 : 89871171
2022-01-19
用途: 家庭の米びつ用
サービス業

いつも米を補充するたびに米びつに入れています。
とりあえず虫が湧いたことはありません。
5kgの米びつなのですが、価格があまり変わらないので10kg用を使用しています。
近くのホームセンターより安いので、他の商品のついでに購入させていただきました。

対象商品 : 89871187
2020-11-22
用途: 米櫃に使用
農・林・水産業

米作りの小農家です。
保存用の冷蔵庫が無く、夏を過ぎると虫が湧き困っていました。
今年はおかげさまで虫が湧きませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする