暮らしの重曹せっけん泡スプレー

暮らしの重曹せっけん泡スプレー - ミヨシ石鹸暮らしの重曹せっけん泡スプレー - ミヨシ石鹸暮らしの重曹せっけん泡スプレー - ミヨシ石鹸
(7件のレビュー)

手肌にやさしい石けんが、簡単便利な泡スプレーになりました。お掃除での手アレも軽減でき、泡ぎれの良いせっけんならすすぎもスピーディ。爽やかなユーカリ系香料を配合、スッキリお掃除。

成分純石けん分(10%脂肪酸カリウム)、アルカリ剤(重曹)液性弱アルカリ性使用場所キッチン、洗面所、浴室繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89871564-1個(230mL)詰替用
250
239
263(税込)
当日出荷
正面89871555-1本(280mL)本体
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89871555
2025-08-19
用途: 万能汚れクリーナー
建設業・工事業

軽い汚れから油汚れまで簡単に落ちます!軽い力でゴシゴシしなくても大丈夫でした^_^1番うれしいのはユーカリの清潔感ある香り。空気まできれいになった感じがします。リピ決定です!!

2025-10-04
用途: ワイシャツ襟の汚れにシュッ!!
建設業・工事業

シュシュッとするだけで襟の汚れが落ちるので気に入っています。ミヨシ石鹸の技術はスゴイと思います。

対象商品 : 89871564
2022-03-23
用途: 日常生活においての洗浄
Cafe香逢飲食業

香りがなくて添加物がないので 安心して使用できます。

対象商品 : 89871555
2021-12-07
用途: お風呂掃除
サービス業

匂いは思っていたほど気になりませんでした。
科学的なものが排水として流れていかないことに満足しています。
汚れ落ちも必要十分でした。

対象商品 : 89871555
2021-01-22
用途: 油汚れも、よく落ちる

工場での油汚れ、よく落ちます。拭き上げたあとはサラサラ。コスパも大変よいので、リピートしています。

対象商品 : 89871564
2020-03-27
用途: 数年来の愛用品

毎日の浴室掃除に使用しています。
使用中に独特な香りがしますが、水で流すと間もなく消える香りなので気になりません。

対象商品 : 89871555
2015-11-11
用途: お風呂からキッチンまで

さわやかなハーブの香りで、使い心地もよいです。
汚れ落ちも大変よく、台所のシンクもピカピカになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする