曜日別特売

ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 - 長岡特殊電線

「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。

用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満内容量1本
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89873217EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9105.70.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873226EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9205.70.5
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873235EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9305.70.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873244EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9405.70.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873253EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9505.70.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873262EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9605.70.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873271EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9705.70.5
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873287EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9805.70.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873296EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.9905.70.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873305EM-MEES 2C×0.5SQ 灰-20.91005.70.5
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873314EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9106.40.5
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873323EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9206.40.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873332EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9306.40.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873341EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9406.40.5
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873357EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9506.40.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873366EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9606.40.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873375EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9706.40.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873384EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9806.40.5
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873393EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.9906.40.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873402EM-MEES 4C×0.5SQ 灰-40.91006.40.5
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873411EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1106.50.75
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873427EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1206.50.75
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873436EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1306.50.75
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873445EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1406.50.75
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873454EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1506.50.75
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873463EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1606.50.75
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873472EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1706.50.75
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873481EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1806.50.75
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873497EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.1906.50.75
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873506EM-MEES 2C×0.75SQ 灰-21.11006.50.75
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873515EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1106.80.75
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873524EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1206.80.75
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873533EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1306.80.75
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873542EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1406.80.75
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873551EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1506.80.75
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873567EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1606.80.75
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873576EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1706.80.75
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873585EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1806.80.75
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873594EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.1906.80.75
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873603EM-MEES 3C×0.75SQ 灰-31.11006.80.75
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873612EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1107.40.75
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873621EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1207.40.75
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873637EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1307.40.75
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873646EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1407.40.75
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873655EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1507.40.75
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873664EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1607.40.75
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873673EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1707.40.75
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873682EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1807.40.75
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873691EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.1907.40.75
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89873707EM-MEES 4C×0.75SQ 灰-41.11007.40.75
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする