曜日別特売

銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) - DST(大同端子製造)
(13件のレビュー)
種類裸圧着端子端子形状先開形内容量1箱(100個)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm2)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89874522F1.25-M30.25~1.653.2M35.614.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874531F1.25-30.25~1.653.2M3614.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874547F1.25-L30.25~1.653.2M35.915.6
オープン
709
780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
89874565F1.25-3.50.25~1.653.7M3.5614.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874556F1.25-V3.50.25~1.653.7M3.55.715.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874574F1.25-S40.25~1.654.3M46.415.6
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874583F1.25-40.25~1.654.3M4716.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874592F2-31.04~2.633.2M35.514.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874601F2-3.51.04~2.633.7M3.56.515.8
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874617F2-41.04~2.634.3M46.916.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
89874626F2-A41.04~2.634.3M48.316.2
オープン
709
780(税込)
18日以内出荷
返品不可
06620355F0.3-20.1~0.32.2M25.212.5
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620364F0.3-30.1~0.33.2M35.212.5
オープン
709
780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
06620373F0.3-V3.50.1~0.33.7M3.55.715
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620382F0.3-L3.50.1~0.33.7M3.55.715
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620398F0.3-3.50.1~0.33.7M3.56.615
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620407F0.3-40.1~0.34.3M46.615
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620416F0.5-20.2~0.52.2M25.212.5
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620425F0.5-30.2~0.53.2M35.212.5
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620434F0.5-V3.50.2~0.53.7M3.55.715
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620443F0.5-L3.50.2~0.53.7M3.55.715
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620452F0.5-3.50.2~0.53.7M3.56.615
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620468F0.5-40.2~0.54.3M46.615
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620477F0.5-50.2~0.55.3M5815
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06620486F1.25-V30.25~1.653.2M35.715.2
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620495F1.25-C3.50.25~1.653.7M3.5612.8
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620504F1.25-S3.50.25~1.653.7M3.55.713.5
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620513F1.25-L3.50.25~1.653.7M3.55.915.6
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620522F1.25-A3.50.25~1.653.7M3.56.415.4
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620538F1.25-A40.25~1.654.3M48.316.2
オープン
749
824(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620547F1.25-50.25~1.655.3M5816.8
オープン
789
868(税込)
当日出荷
06620556F1.25-60.25~1.656.4M69.717
オープン
859
945(税込)
当日出荷
06620574F2-A31.04~2.633.2M35.714.2
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620592F2-M41.04~2.634.3M46.415.6
オープン
709
780(税込)
当日出荷
06620608F2-S41.04~2.634.3M46.615.8
オープン
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620617F2-51.04~2.635.3M58.517.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
06620626F2-61.04~2.636.4M61120.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06620635F5.5-M42.63~6.644.3M47.119.5
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06620644F5.5-42.63~6.644.3M48.518
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
06620653F5.5-52.63~6.645.3M5919
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06620662F5.5-62.63~6.646.4M612.523.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06620678F5.5-82.63~6.648.4M81524.5
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
06620583F2-3.51.04~2.633.7M3.56.515.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06620565F2-3A--M3--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06620583F2-3.589874601F2-3.5F2-3.5 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造) 89874601銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)1箱(100個)
709
税込780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 電気工事
佐藤電気工事建設業・工事業

消耗品なのでメーカーにこだわらなければ安いと思います
最近は端子も高いので

1が参考にしています
対象商品 : 06620678
2022-12-23
用途: スピーカーケーブルの端子
木工房矢嶌製造業

数種類のスピーカーケーブルを比較試聴する際に、スピーカーセレクターへ接続する際に、バナナプラグでは不都合が生じた為、圧着端子を使用しました。金額的には満足なのですが、ケーブルを入れる部分が4.0sq以上が入るようにして頂けると、常用に使用出来るので助かります。

対象商品 : 89874556
2023-02-22
用途: PLCの接続
教育・研究機関

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。大きさも丁度よかったです。

対象商品 : 06620364
2021-11-24
用途: 制御盤の製作時

PLCのI/Oコネクタから出ている電線をリレー、端子台に配線する時に使用しています。最近のI/Oコネクタの配線が大変細いので、其れに合わせて端子も細い物を使用すると、電線を折らなくても良くなるので工数削減に役立っています。

対象商品 : 06620678
2021-12-21
用途: スピーカーケーブルの接続に使用している。

このメーカーは、サイズが揃っているので、重宝している。 品質も満足している。

対象商品 : 89874626
2020-07-07
用途: クルマ用エアサス・ハイドロの配電盤に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

箱買いでお得です!確実にかしめてハンダで仕上げると完璧です!

対象商品 : 06620556
2019-11-08
用途: M6ボルト用
大嶋クリップ製造業

バイクでM6ボルトの箇所に接続する際使用します。 クワ端は高いのでY端で配線1.25sqのM6対応品を探していたところ本品を見つけました。安価で購入でき満足です。

対象商品 : 06620556
2019-11-06
用途: F1.25-6
大嶋クリップ製造業

クワ型端子が高いので本品購入。バイク配線1.25(以下)に対し、M6ボルトにつけれるサイズは、なかなか無く、しかも安価にて助かる。
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
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする