曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 - DST(大同端子製造)
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形内容量1箱(100個)
全36種類を絞り込む
寸法d2(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89874644BVF1.25-33.2618.74.1(4.0)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89874653BVF1.25-3BU3.2618.74.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89874662BVF1.25-3YE3.2618.74.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874671BVF1.25-3CL3.2618.7透明4.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874687BVF1.25-L33.25.920.14.1(4.0)
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874696BVF1.25-L3BU3.25.920.14.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874705BVF1.25-L3CL3.25.920.1透明4.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874714BVF1.25-3.53.7618.74.1
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
89874723BVF1.25-3.5BU3.7618.74.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89874732BVF1.25-3.5CL3.7618.7透明4.1(4.0)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89874766BVF1.25-S44.36.420.14.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874775BVF1.25-S4CL4.36.420.1透明4.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874784BVF1.25-44.3720.74.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89874793BVF1.25-4BU4.3720.74.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874802BVF1.25-A44.38.320.74.1
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874811BVF1.25-4CL4.3720.7透明4.1
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874827BVF1.25-A4CL4.38.320.7透明4.1
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874836BVF2-33.25.518.74.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874845BVF2-3CL3.25.518.7透明4.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874854BVF2-3.5RE3.76.520.34.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874863BVF2-3.53.76.520.34.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874872BVF2-3.5YE3.76.520.34.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874881BVF2-3.5CL3.76.520.3透明4.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874897BVF2-4RE4.36.920.74.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874906BVF2-44.36.920.74.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874915BVF2-4CL4.36.920.7透明4.7
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874924BVF2-A4RE4.38.320.74.7
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874933BVF2-A44.38.320.74.7
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874942BVF2-A4YE4.38.320.74.7
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874951BVF2-A4CL4.38.320.7透明4.7
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874967BVF3.5-44.38266.0
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874976BVF3.5-4CL5.3826透明6.0
オープン
2,498
2,748(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874985BVF5.5-44.38.525.26.4
オープン
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874994BVF5.5-4CL4.38.525.2透明6.4
オープン
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
返品不可
89874741BVF1.25-L33.25.920.14.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89874757BVF1.25-L3CL3.25.920.1透明4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89874741BVF1.25-L389874687BVF1.25-L3BVF1.25-L3 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造) 89874687絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)1箱(100個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
89874757BVF1.25-L3CL89874705BVF1.25-L3CLBVF1.25-L3CL 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造) 89874705絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)1箱(100個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする