日本緑十字社
アスベスト廃棄物袋
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリエチレン
文字内容
注意 アスベスト廃棄物
再生材使用
使用
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89875931
アスベスト-14
100
1280×850×0.15
-
黄色
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89875947
アスベスト-14T
-
1280×870×0.15
外袋
透明
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89875956
アスベスト-15
50
850×650×0.15
-
黄色
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
89875965
アスベスト-15T
-
850×670×0.15
外袋
透明
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください