日本緑十字社
短冊型一般標識・サイン標識・ステッカー標識
(1件のレビュー)
取付方式
ステッカー
材質
オレフィンステッカー
寸法(mm)
200×120
質量(g)
70
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89876796
貼123
1組(10枚)
防犯カメラ作動中
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89876805
貼125
1組
セキュリティシステム作動中
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください