曜日別特売

避難器具標識

避難器具標識 - 日本緑十字社避難器具標識 - 日本緑十字社避難器具標識 - 日本緑十字社避難器具標識 - 日本緑十字社避難器具標識 - 日本緑十字社避難器具標識 - 日本緑十字社
(3件のレビュー)
材質硬質エンビ仕様表印刷寸法(mm)120×360×1質量(g)60内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89877496FR401避難口
600
499
549(税込)
当日出荷
89877505FR402避難器具
600
499
549(税込)
当日出荷
89877514FR403避難はしご
600
499
549(税込)
当日出荷
89877523FR404救助袋
600
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
89877532FR405避難器具設置場所
600
499
549(税込)
当日出荷
89877541FR406避難器具設置室
600
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89877541
2019-05-13
用途: 緊急時の案内表示
株式会社パワーテクノ

消防点検の実施の際に避難はしごの設置個所の案内が無いと指摘があり、この標識を探していましたが、大きさや表示が一番合っていましたので注文しました。おかげで対策書を完了させられました。

対象商品 : 89877532
2018-11-21
用途: 消防署立入検査指摘事項の改善
不動産業

手軽で簡単に入手でき、防火管理者として購入しやすかった。

対象商品 : 89877532
2018-11-21
用途: 避難はしごの設置場所表示

両面テープがついていると思っていましたがついていませんでした。
別途両面テープを買わなければならないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする