曜日別特売

ドア用避難標示

ドア用避難標示 - 日本緑十字社
材質蓄光エンビステッカー仕様電気が消えても数分間光ります。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89877627蓄光 E-480角
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89877602蓄光 C非常口150×400
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89877602蓄光 C02520725蓄光C蓄光 C ドア用避難表示 日本緑十字社 02520725ドア用避難表示日本緑十字社1枚
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする