曜日別特売

消火栓・消火器置場標示ステッカー

消火栓・消火器置場標示ステッカー - 日本緑十字社

電気が消えても数分間光ります。

取付方式裏面離けい紙付材質蓄光エンビステッカー仕様裏面離けい紙付寸法(mm)150×225質量(g)68内容量1組(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89877636蓄光 F消火栓あり この前へ物を置かないでください。
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89877645蓄光 G消火器置場 この前へ物を置かないで下さい
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする