日本緑十字社
高輝度蓄光避難口標識
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
電気が消えても数分間光ります。
寸法(mm)
120×360
質量(g)
34
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89877706
蓄光LE-1801
非常口→
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89877715
蓄光LE-1802
←非常口
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
89877724
蓄光LE-1803
←非常口→
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89877733
蓄光LE-1804
非常口
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください