サイン標識

サイン標識 - 日本緑十字社サイン標識 - 日本緑十字社
(6件のレビュー)
材質硬質エンビ仕様表印刷寸法(mm)450×300×1質量(g)190内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89879151サイン-110防犯カメラ作動中
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89879167サイン-111セキュリティシステム作動中
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 防犯対策として駐車場入り口に掲示
製造業

少し大きいかなと思いましたが、駐車場入り口に掲示してみると
ちょうど良い大きさでした。絵が大きくわかりやすいのも良いと思います。

対象商品 : 89879151
2022-11-02
用途: 防犯対策

防犯対策に購入。プライバシーの面でも防犯面でもカメラ作動しているというのをわかるように購入しましたが、少し大きかったかな。

対象商品 : 89879151
2020-12-20
用途: 畑管理
不動産業

畑の不法投棄を防止を目的にモノタロウさんのダミーカメラと共に設置しました。
以前ゴミが捨てられた場所に設置。
犬の散歩など、通り掛りの人の目にもつくようなので 効果はありそうです。
設置して1ヶ月程ですが 今の所ゴミを捨てられる事はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 89879151
2018-01-18
用途: 施設の入り口に

The security camera is operating の表現はネイティブ英語ではないと思われます。 The を付けると特定の何か前提条件がないと初めて標識を見た人にはどのカメラのことを言っているのか?解りません。いきなり分頭から間違っています。 また、is operating もingの先に何を?の目的語が無いと感じられ不自然です。 正しくは、Security Camera is in operation となると思われ、変更を期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89879151
2018-02-02
用途: 監視カメラのアピール

監視カメラのアピールと不審者への抑止力には十分なっていると思う。

対象商品 : 89879167
2018-02-10
用途: 太陽光
ジェットショップハサキ

こちらの看板は取り付け穴がありません、自分で穴あけ加工は面倒だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする