曜日別特売

ラインテープ

ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社ラインテープ - 日本緑十字社
主な用途表示・安全用基材合成樹脂厚さ(mm)1.6テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.6内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89881127RTG-55051.6合成樹脂
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89881136RTR-55051.6黄×黒合成樹脂
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89881181RTG-1010051.6合成樹脂
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
89881197RTR-1010051.6黄×黒合成樹脂
10,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする